Zgarniacze Dichtomatik 8X14X3.5/5 AM43


Zgarniacz w metalowej obudowie AM 43 NBR 90

Referencje
dichtomatik:8X14X3.5/5 AM43
rubix:219492
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Średnica wewnętrzna8 mm
Średnica zewnętrzna14 mm
Wysokość5 mm

Szczegóły produktu : 8x14x3.5/5 AM43 P-ń zgarn.


Zgarniacz AM 43 o pojedynczym działaniu. Jego nacisk na tłoczysko usuwa zanieczyszczenia podczas ruchu powrotnego. Metalowy pierścień jest wulkanizowany na zewnętrznej średnicy korpusu elastomerowego.
Skrobak typu AM 43

Mocne strony

• Dobre właściwości wycierania brudu
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Osiowo otwarta, łatwa do wykonania przestrzeń montażowa
• Metalowy pierścień kątowy oferuje tylko niewielką powierzchnię ataku dla mediów korozyjnych
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Hydraulika siłowa
• Siłowniki standardowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewnętrzna8 mm
Średnica zewnętrzna14 mm
Wysokość5 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Termin dostawy na zapytanie