Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 40422288
Podwójny zgarniacz P8
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422288
Rubix:639854
Producent:40422288


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 33 mm |
| Wysokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : 25X33X8 P8 90NBR109 P-ń zgarn.
Wystająca warga zgarniacza Dodatkowy stopień średnicy na siedzisku zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 33 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Wykonanie | p8 |
| Materiał | 90 nbr 109 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 80,52 Netto
/ Sztuka
zł 99,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie