Referencje
SKF:24056 CCK30/C3W33
Rubix:651570
Producent:36640
EAN:7316576658624





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 420 mm |
| Szerokość | 140 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24056 CCK30/C3W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 140x420x420 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 67100 g |
| Średnica wewn. | 280 mm |
| Średnica zewn. | 420 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 950 rpm |
| Prędkość graniczna | 1400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2248 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12 856,4 Netto
/ Sztuka
zł 15 813,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie