Referencje
SKF:23992 CA/W513
Rubix:107769

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 460 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 118 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23992 CA W513
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków toczących się pomiędzy wspólną sferyczną bieżnią dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym a dwiema oddzielnymi bieżniami na pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznej bieżni na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, w środku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 103000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 460 mm |
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 118 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie