Referencje
SKF:PDN 315
Rubix:1465643
EAN:7316577722904




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 260 mm |
| Wysokość wału | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa PDN 315
Oprawy łożyskowe SKF wraz z odpowiednimi łożyskami SKF stanowią ekonomiczne, wymienne zespoły łożyskowe, które spełniają zapotrzebowanie na konstrukcje łatwe w utrzymaniu. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych, SKF produkuje również oprawy łożyskowe w szerokim zakresie konstrukcji i rozmiarów, które opierają się na doświadczeniu zebranym we wszystkich obszarach przemysłu. Oprawy łożyskowe SKF mają między innymi następujące zalety - duży asortyment konstrukcji i rozmiarów - wysoka jakość konstrukcji i produkcji opraw łożyskowych - dostępność na całym świecie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 260 mm |
| Wysokość wału | 100 mm |
| Wysokość | 200 mm |
| Długość | 320 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 547 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie