Referencje
SKF:SNL 532
Rubix:211049
Producent:93366
EAN:7316570617849


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 470 mm |
| Wysokość wału | 170 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa SNL 532
Obudowa łożyska SKF wraz z odpowiednimi łożyskami SKF stanowią ekonomiczne, wymienne zespoły łożyskowe, które spełniają wymagania dotyczące konstrukcji łatwych w utrzymaniu. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych, SKF produkuje również obudowy łożysk w szerokiej gamie konstrukcji i rozmiarów, opartych na doświadczeniu zdobytym we wszystkich dziedzinach przemysłu. Między innymi obudowy łożysk SKF mają następujące zalety • duży asortyment konstrukcji i rozmiarów • wysoka jakość projektowania i wykonania obudów łożysk • dostępność na całym świecie
Oprawy stojące SNL są najpowszechniej występującymi na rynku oprawami łożyskowymi SKF — opracowano je tak, aby stanowiły preferowany wybór pod względem konstrukcji, jakości wykonania i ekonomii. Pozwalają zabudowywanym w nich łożyskom osiągać maksymalną trwałość eksploatacyjną, i to przy ograniczonym zapotrzebowaniu na obsługę. Dostępne są różne wykonania oprawy i odmiany konstrukcyjne uszczelnienia, co praktycznie eliminuje potrzebę stosowania opraw zindywidualizowanych, a tym samym pozwala konstruować ekonomiczne łożyskowania.
Mocne strony
- Łatwy montaż
- Opłacalne rozwiązanie łożyskowe
- Zmniejszone wymagania konserwacyjne
- Minimalizacja wycieków smaru
- Opłacalne rozwiązanie łożyskowe
- Zmniejszone wymagania konserwacyjne
- Minimalizacja wycieków smaru
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 58300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 470 mm |
| Wysokość wału | 170 mm |
| Wysokość | 344 mm |
| Długość | 550 mm |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 235 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2987,72 Netto
/ Sztuka
zł 3674,9 Brutto
- Dostępny