Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE20-B-L-V1-G4
Długi wózek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE20-B-L-V1-G4
Rubix:607453
Producent:0125089000250
EAN:4054362970767


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v1 (leichte vorspannung: 0,04·c) |
|---|---|
| Szerokość | 63 mm |
| Długość | 88.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE20-B-L-V1-G4
Podkładki z rzędami kulek
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 626 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v1 (leichte vorspannung: 0,04·c) |
| Szerokość | 63 mm |
| Długość | 88.9 mm |
| Wysokość na szynie | 30 mm |
| Dokładność | g4 |
| Materiał | hartowana stal |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 249,02 Netto
/ Sztuka
zł 306,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie