Referencje
Hiwin:CGH30HAZAH
Rubix:1587068

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 119.9 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny CGH30HAZAH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 119.9 mm |
| Wysokość na szynie | 45 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 301,01 Netto
/ Sztuka
zł 370,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie