Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE20-B-SNL-V2-G4
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE20-B-SNL-V2-G4
Rubix:607496
Producent:0199609130350

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE20-B-SNL-V2-G4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 403 g |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Długość | 88.9 mm |
| Wysokość na szynie | 27 mm |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 341,12 Netto
/ Sztuka
zł 419,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
