Referencje
INA:GIL40-UK-2RS-A
Rubix:1265714
Producent:0066456230000
EAN:4012802528770


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 92 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIL40-UK-2RS-A
Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, bezobsługowa, warstwa ślizgowa: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ F, zakrzywiona powierzchnia pierścienia wewnętrznego z twardą powłoką chromową, uszczelniona, gwint lewoskrętny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica głowicy | 92 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gil..-uk-2rs |
| Średnica zewn. | 62 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 924,56 Netto
/ Sztuka
zł 1137,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie