Łożyska oczkowe SKF SA 40 TXE-2LS

Łożyska oczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SA 40 TXE-2LS
Rubix:648030
Producent:188683
EAN:7316572082102
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica głowicy94 mm
Materiałstal łożyskowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SA 40 TXE-2LS


Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/tkanina PTFE i trójwargowym uszczelnieniem kontaktowym do ciężkich warunków pracy z obu stron. Łożysko jest bezobsługowe. Gwint zewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SAL) oraz prawej. Niektóre rozmiary mają inne wymiary montażowe (seria SA(L)A).

Mocne strony

- Długa żywotność
- Bezobsługowy
- Nadaje się do ciężkich obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Prosty i gotowy do montażu

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)45x94x94 mm
Waga Logistyczna1950 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica głowicy94 mm
Materiałstal łożyskowa
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriasa
Gwint wewnętrznym 42x3
Dyn. Nośność280 N
Długość194 mm
Średnica zewn.94 mm
zł 947,36 Netto
/ Sztuka
zł 1165,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie