Referencje
FAG:NU332-E-M1-C3
Rubix:127591
Producent:0190050400030
EAN:4012801340380


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 68 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 332-E-M1-C3
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe cylindryczne NU ..-E-M1, z klatką, jednorzędowe, łożysko nielokalizujące, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 0 żeber na pierścieniu wewnętrznym (gładkie), typ NU, Dokładność pracy w P6
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 31810 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 68 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 1770 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1060000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 860000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4027,4 Netto
/ Sztuka
zł 4953,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie