Łożyska walcowe RHP MRJ2J

Łożysko walcowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:MRJ2J
Rubix:116233
Producent:MRJ2J R
EAN:00747023011834
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50.8 mm
Średnica zewn.114.3 mm
Szerokość26.9875 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko MRJ 2 J


Łożyska walcowe Imperial typu MRJ są idealne do zastosowań, w których występują duże obciążenia udarowe lub promieniowe. Ze względu na swoją konstrukcję mogą być bardzo dokładnie obrabiane, a zatem są również używane w aplikacjach o dużej prędkości. Dodatkową cechą tych łożysk jest to, że mają one rozłączny pierścień wewnętrzny i zewnętrzny, dzięki czemu montaż i demontaż jest bardzo łatwy

Mocne strony

Przystosowanie do wysokich prędkości
Brak pozycjonowania osiowego
Dostępne serie lekkie i średnie
Wysoka nośność promieniowa

Zastosowania

Stosowane w obrabiarkach
Przekładnie
Maszyny wibracyjne
Jako łożyska w puszkach osiowych dla pojazdów kolejowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1280 g
Średnica wewn.50.8 mm
Średnica zewn.114.3 mm
Szerokość26.9875 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r94500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr98500 N
zł 554,06 Netto
/ Sztuka
zł 681,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie