Zespół oprawy z łożyskiem podporowym PTN UCPA210

Blok poduszek

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:UCPA210
Rubix:2204789
Producent:893676
EAN:3660338461330
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania94 mm
Wysokość wału63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA210


Żeliwny blok poduszki. Wkładki obudowy składają się z łożysk kulkowych i mogą być wykonane z różnych materiałów. Łożysko wkładki to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej Zewnętrzna smarowniczka służy do smarowania łożyska kulkowego.
Zespoły łożyskowe - Żeliwo

Mocne strony

  • Wysoka efektywność kosztowa
  • Wysoka uniwersalność
  • Wstawione łożysko kulkowe może pomieścić umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie pozwala na przesunięcie osiowe.
  • Gotowość do montażu jednostek
  • Smarowane i uszczelnione łożysko

Zastosowania


Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania94 mm
Wysokość wału63.5 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska51.6 mm
Średnica zewn.90 mm
Zacisk25 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Typ montażupodstawa gwintowana
Wysokość116 mm
Długość130 mm
Uszczelnienieb-type seals (standard); l3 (triple-lip) available (optional)
Smarowaniemożliwość ponownego smarowania
Seriaucpa200
Ciężar2.8 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Szerokość65 mm
74,58 Netto
/ Sztuka
91,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie