Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RSHEY35-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:RSHEY35-XL-N-I
INA:RSHEY35-XL-N
Rubix:465745
Producent:0947164710000
EAN:4054372555077
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.6 mm
Wysokość wału35 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RSHEY35-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer RSHEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.6 mm
Wysokość wału35 mm
Materiałżelazo
Całkowita szerokość łożyska42.9 mm
Średnica zewn.72 mm
Wysokość93 mm
Długość103 mm
Seriarshey..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27500 N
Szerokość43 mm
zł 140 Netto
/ Sztuka
zł 172,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie