Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCPE209

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCPE209
Rubix:493681
EAN:3413529526949
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania150 mm
Wysokość wału54 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPE209


korpus żeliwny, wkład łożyska kulkowego promieniowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)208x110x63 mm
Waga Logistyczna2306 g
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania150 mm
Wysokość wału54 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Średnica zewn.85 mm
Zacisk19 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Typ montażublok łożyskowy mocowany na stopie (2-śrubowy)
Wysokość107 mm
Długość192 mm
Uszczelnienieuszczelnienie z osłoną odśrodkową (pierścień uszczelniający)
Smarowaniemożliwość ponownego smarowania przez smarowniczkę r1/8'
Seriaucpe200
Ciężar2.18 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Szerokość49.2 mm
zł 100,3 Netto
/ Sztuka
zł 123,37 Brutto
  • Dostępny