Zespół oprawy z łożyskiem podporowym PTN SSUCP204
Blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:SSUCP204
Rubix:2204752
Producent:893639
EAN:3660338460968





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SSUCP204
Blok poduszki ze stali nierdzewnej. Wkładki obudowy składają się z łożysk kulkowych i mogą być wykonane z różnych materiałów. Łożysko wkładki to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej Zewnętrzna smarowniczka służy do smarowania łożyska kulkowego.
Zespoły łożyskowe - Stal nierdzewna
Mocne strony
- Wysoka efektywność kosztowa
- Wysoka uniwersalność
- Wstawione łożysko kulkowe może pomieścić umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie pozwala na przesunięcie osiowe.
- Gotowość do montażu jednostek
- Smarowane i uszczelnione łożysko
Zastosowania
Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Całkowita szerokość łożyska | 31 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Zacisk | 12.7 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Typ montażu | podstawa 2-śrubowa |
| Wysokość | 63 mm |
| Długość | 126 mm |
| Uszczelnienie | contact seal (rubber; stainless-steel reinforced option available) |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania; smar fabryczny mobil fm222 (usda h‑1) |
| Seria | ssucp200 |
| Ciężar | 0.7 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5190 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10560 N |
| Szerokość | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 64,96 Netto
/ Sztuka
zł 79,9 Brutto
- Dostępny