Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR EXP309
SNR - zespół łożyskowy - EXP.305
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:EXP309
Rubix:3143793
Producent:EXP.309
EAN:3413529542840




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 190 mm |
| Wysokość wału | 67 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXP309
obudowa z żeliwa szarego, promieniowe łożysko kulkowe wkładkowe z ekscentrycznym kołnierzem zaciskowym, uszczelnienie z talerzem odśrodkowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 190 mm |
| Wysokość wału | 67 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Całkowita szerokość łożyska | 58.7 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Zacisk | 20.6 mm |
| Średnica otworów mocowania | 20 mm |
| Typ montażu | montaż stopowy na dwie śruby |
| Wysokość | 67 mm |
| Długość | 245 mm |
| Uszczelnienie | uszczelnienie z tarczą odśrodkową |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania (smarowniczka m6x1) |
| Seria | exp300 |
| Ciężar | 4.75 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 31800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 53000 N |
| Szerokość | 42.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 228,91 Netto
/ Sztuka
zł 281,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie