Referencje
Facom:U.310G3
Rubix:672110
EAN:3148510752099


Informacje techniczne
| Liczba chwytaków | 1 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 230 mm |
| Głębokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łapy do ściągacza U.310G3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba chwytaków | 1 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 230 mm |
| Głębokość | 15 mm |
| Siła wydobycia | 10 t |
| Średnica | 24 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 238,97 Netto
/ Sztuka
zł 293,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie