Ściągacze Bahco 4532-G

Uniwersalne ściągacze 2-ramienne z wrzecionem hartowanym indukcyjnie i wykończeniem ocynkowanym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:4532-G
Rubix:603951
EAN:7314151082161
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna520 mm
Pojemność zewnętrzna600 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Sciagacz dwuramienny 200mm 4532-G


Mocne strony

Duże powierzchnie szczęk zapewniają wiele zalet przy delikatnym i szybkim zdejmowaniu kół pasowych, kół zębatych i łożysk kulkowych|Możliwość pracy zewnętrznej lub wewnętrznej przez przestawienie ramion|Wykończenie: ocynkowane, z wrzecionem hartowanym indukcyjnie, od 4532-C, D, E, F, G i H|Ramiona zawsze chwytają równolegle

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna12830 g
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna520 mm
Pojemność zewnętrzna600 mm
Głębokość200 mm
Siła wydobycia13 t
Typściągacz 2-ramienny
1627,39 Netto
/ Sztuka
2001,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie