Ściągacze Facom U.53KL2

U.53KL - Wsporniki bez gwintu

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:U.53KL2
Rubix:672050
EAN:3148510703633
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków3
Pojemność wewnętrzna70 mm
Pojemność zewnętrzna200 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pętla ściągająca niegwintowana U.53KL2


U.53KL - Wsporniki bez gwintu
- Wsporniki bez gwintu umożliwiają użycie szczęk Réf U.49P1 --> U.49P9 do wyciągania łożysk chwytając od wewnątrz.
- U.53KL0 : dla szczęk Réf U.49P1 --> U.49P4.
- U.53KL2 : dla szczęk Réf U.49P5 --> U.49P9 z końcówką adaptacyjną Réf U.49BR1. C [mm]: 25 - 100 C min - maks [mm]: 25 - 100 d [mm]: M8 d1 [mm]: 6 L [mm]: 110 L1 [mm]: 155 L2 [mm]: 20L3 [mm]: 20 P [mm]: 125 P maks [mm]: 125 6-kątny [mm]: 6 Cięgło: U.53KL0-02 Tony [t]: 1 Śruba: U.53KL0-02 T [kN]: 10 [g]: 405 [kg]: 0,400. Model U.53KL0

Zastosowania

Wsporniki bez gwintu umożliwiają użycie szczęk Réf U.49P1 --> U.49P9 do wyciągania łożysk chwytając od wewnątrz.
- U.53KL0 : dla szczęk Réf U.49P1 --> U.49P4.
- U.53KL2 : dla szczęk Réf U.49P5 --> U.49P9 z końcówką adaptacyjną Réf U.49BR1.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2505 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)325x95x70 mm
Waga w opakowaniu2505 g
Liczba chwytaków3
Pojemność wewnętrzna70 mm
Pojemność zewnętrzna200 mm
Głębokość240 mm
Siła wydobycia3 t
Używaćdo szczęk u.49p5 --> u.49p9 z końcówką adaptacyjną u.49br1
Średnica11 mm
zł 1062,62 Netto
/ Sztuka
zł 1307,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie