Ściągacze Gedore 1.06/3A-E

Ściągacz z szybkim zwolnieniem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gedore:1.06/3A-E
Rubix:754494
Producent:1220160
EAN:4036976106305
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna420 mm
Pojemność zewnętrzna350 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ściągacz szybkoustawny 1.06/3A-E 1220160


Mocne strony

•Sprawdzony model do bezpiecznego i szybkiego usuwania tarcz, kół, łożysk kulkowych itp.
Mocna konstrukcja odkuwana.
Skala do równomiernej regulacji ramion ściągacza. Umożliwia centrowane ściąganie przy optymalnym wykorzystaniu siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania.
Może być używany jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny poprzez przestawienie haków.
Wymienne haki do różnych głębokości chwytu dostępne jako akcesoria.
Ramiona z szybkim zwolnieniem zapewniają szybkie i łatwe ustawienie oraz regulację.
Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna420 mm
Pojemność zewnętrzna350 mm
Głębokość200 mm
Siła wydobycia7.5 t
Średnica27 mm
Typściągacz z szybkim zwolnieniem
zł 1069,27 Netto
/ Sztuka
zł 1315,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie