Rękawice ogólnego przeznaczenia Ansell 48-101 10
ANSELL HYFLEX (SENSILITE) 48-101
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:48-101 10
Rubix:810015
Producent:48101100
EAN:0076490446895



Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice Sensilite czarne 48-101/10
Rodzina rękawic przemysłowych HyFlex® firmy Ansell została zaprojektowana do lekkich zastosowań wymagających wysokiego komfortu oraz ochrony przed obtarciami. Umożliwiająca precyzyjne chwytanie małych obiektów w suchym lub lekko oleistym środowisku rękawica HyFlex® to praktyczny wybór dla osób potrzebujących zręczności manualnej. HyFlex® zapewnia zwiększone bezpieczeństwo, zręczność manualną oraz trwałość — w porównaniu z innymi rękawicami często używanymi w tych samych zastosowaniach.
EN 388_4131A
EN 388_4131A
Comfort and protection for lightweight applications.
Mocne strony
Doskonała odporność na ścieranie wydłużająca okres eksploatacji Cienka wyściółka i powłoka poprawiająca sprawność manualną i elastyczność, Rękawica HyFlex® 48-101 gwarantuje ekstremalną wrażliwość dotykową wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzja
Zastosowania
Przemysł motoryzacyjny, Maszyny i urządzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 31 g |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | nylon |
| Opakowanie | 12/144 |
| Materiał | nylon |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,03 Netto
/ Sztuka
zł 9,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie