Rękawice ogólnego przeznaczenia Ansell 48-702-6
RĘKAWICE ANSELL EDGE 48-702
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:48-702-6
Rubix:1622058
Producent:48702060
EAN:0076490438777



Informacje techniczne
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | x |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice ochronne EDGE 48-702 r.6
- Wykonane z bezszwowej podszewki, dłoń zanurzona w mikropiankowej powłoce nitrylowej.
- Mikropiankowa powłoka nitrylowa zapewnia doskonałą czułość dotyku i zręczność w porównaniu z powłoką z pianowego nitrylu.
- Mikropiankowa powłoka nitrylowa zapewnia dobrą przyczepność i doskonałą odporność na ścieranie, odpowiednia przy niewielkiej ilości oleju.
- Bardzo wygodne w noszeniu, oddychająca powłoka utrzymuje dłonie chłodne i suche.
Mocne strony
- Wyjątkowa przyczepność i trwałość.
- Doskonały komfort i zręczność.
- Minimalna grubość części dłoniowej, cieńsze niż większość porównywalnych rękawic powlekanych NBR.
- Zgodne z normami EN420 (wymagania ogólne) i EN388 (zagrożenia mechaniczne).
- Oddychająca powłoka i podszewka zapewniające bardzo wysoki poziom komfortu dla użytkowników końcowych.
- Nadają się do stosowania w suchych i lekko oleistych środowiskach.
Zastosowania
Obsługa lekko oleistych części metalowych i blach|Montaż części i komponentów metalowych|Ogólne prace konserwacyjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | x |
| Główny materiał | nitryl |
| Środowisko użytkowania | tłusty lub mazisty |
| Opakowanie | 12 par/woreczek pe; 12 torebek foliowych w kartonie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | hppe, nylon, poliester, spandex, nitryl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,26 Netto
/ Sztuka
zł 29,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie