Rękawice ogólnego przeznaczenia Robod DROP-ESD-FINGER-09
Rękawice Drop ESD Finger
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:DROP-ESD-FINGER-09
Rubix:2557357
Producent:DROP-ESD-FINGER-09
EAN:2010000389508

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice DROP ESD FINGER r.9
Rękawice antyelektrostatyczneRękawice wykonane są z bezszwowejdzianiny poliestrowej z domieszką włókienwęglowych (13g).Końcówki palców powleczone sąpoliuretanem.Niepowleczona część wierzchnia zwiększaprzewiewność i tym samym komfort pracy.Rękawice przeznaczone są do pracwymagających dobrej manipulacyjności,umożliwiają precyzyjne chwytanie małychprzedmiotów w suchym środowisku.Rękawice znajdują również zastosowaniem.in. do prac w środowisku, w którymwymagana jest zdolność do rozpraszaniaładunku elektrostatycznego w celuzminimalizowania ryzyka wybuchu.Rękawice mogą być stosowane w celuochrony przyrządów elektronicznychw strefach EPA.Wyposażone są w elastyczny ściągaczwykończony kolorową nicią,służącą do identyfikacji rozmiarów.Spełniają wymagania zasadnicze dla środkówochrony indywidualnej zawartew Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraznormach zharmonizowanych: EN ISO 21420,EN 388 oraz EN 16350 i EN 61340-5-1.
Produkt dostępny w kolorze szarym. Rozmiar produktu: 9.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Główny materiał | poliester |
| Materiał | dzianina poliestrowa z domieszką włókien węglowych powleczona poliuretanem na końcówkach palców. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
