Rękawice ogólnego przeznaczenia Robod R-I-PILOT-10

Pilot

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Robod:R-I-PILOT-10
Rubix:1016237
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Powłoka rękawicbez
Odporność na ścieranie3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ LICOWĄ PILOT R.10


Wykonane są w całości z najwyższej jakości bydlęcej skóry licowej. Charakteryzują się dużym poziomem manipulacyjności oraz dobrą odpornośnią na ścieranie i rozdzieranie. Miękka skóra zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania. Guma ściągająca na wysokości nadgarstka sprawia, że rękawice dopasowują się do dłoni. Zróżnicowana kolorystyka lamówki służy do identyfikacji rozmiarów. Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz w normach zharmonizowanych: EN ISO 21420 i EN 388, 2143X. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce

Mocne strony

Rękawice skórzane Pilot z bydlęcej skóry licowej barwionej

Zastosowania

Logistyka i obsługa magazynów, Maszyny, Budownictwo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Powłoka rękawicbez
Odporność na ścieranie3
Główny materiałskóra
Opakowanie12 par w worku, 120 par w kartonie
Materiałbydlęca skóra licowa, barwiona
14,9 Netto
/ Sztuka
18,33 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar