Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Lebon POWERFIT-10
Rękawice Lebon Powerfit
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Lebon:POWERFIT-10
Rubix:924774

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | b |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe Powerfit poziom 3 r.10
Rękawice dziane bezszwowo (uiglenie 13) w 100% z włókien polietylenowych z dodatkiem elastanu. Powleczone szarym poliuretanem w części chwytnej w technologii CLEAN PU®. Elastyczny ściągacz.
Rękawice Lebon Powerfit r.10
Mocne strony
- Exceptional comfort for prolonged use
- Enhanced dexterity for precise movements
- Cut and abrasion resistance for optimum protection
- Non-slip coating for superior grip
- Seamless design for a perfect fit
- Enhanced dexterity for precise movements
- Cut and abrasion resistance for optimum protection
- Non-slip coating for superior grip
- Seamless design for a perfect fit
Zastosowania
This cut-resistant glove is ideal for a variety of industrial applications, including assembly, automotive, construction, rubber, logistics, mechanical, metals, plastics and glass. It can be used in demanding environments where hand protection is essential, offering a reliable and comfortable solution for workers exposed to cut hazards.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | hdpe |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| ESD | tak |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Kolor | biały |
| Materiał | 100% z włókien polietylenowych z dodatkiem elastanu. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,97 Netto
/ Sztuka
zł 35,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie