Referencje
Renold:SD100H1X10FT
Rubix:1158408



Szczegóły produktu : Łańcuch SD100H1X10FT (SD100H1RB)
Łańcuch najwyższej jakości - dedykowane do specyficznych warunków pracy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5,51 g |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Typ płyty | okrągły |
| Długość łańcucha | 3048 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 114,86 Netto
/ CL
zł 141,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie