Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:67123037
Rubix:502421
Producent:67123037


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : AM44 35X47X7X10 TPU95 P-ń zgarn.
AM44 jest jednostronnie działającym zgarniaczem. Dzięki dociskowi do trzpienia tłoka zanieczyszczenia są usuwane podczas ruchu wsuwania. Na zewnętrznej średnicy metalowy pierścień kątowy jest zawulkanizowany do korpusu z TPU.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 14 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | tpu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,08 Netto
/ Sztuka
zł 9,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie