Rękawice odporne na chemikalia Ansell 87-195 6.5-7
RĘKAWICE ANSELL ALPHATEC® 87-195
Zobacz informacje techniczneReferencje
Ansell:87-195 6.5-7
Rubix:709150
Producent:87195070
EAN:10076490442771

Szczegóły produktu : Rękawice VERSATOUCH 87-195/6.5-7
Specjalna obróbka celem zmniejszenia ryzyka reakcji alergicznych.Grubość 0,35 mm. Rękawice zapewniają wyjątkową wrażliwość dotykową.Znakomity stosunek jakości do ceny.
EN374 ; EN388_4X44FP ;
EN374 ; EN388_4X44FP ;
Mocne strony
Rękawica do prac lekkich, Flokowana wyściółka, Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością
Zastosowania
Prace porządkowe/odkażanie, Przetwarzanie żywności, Rolnictwo, Przemysł chemiczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 52 g |
|---|---|
| Rozmiar | 7 |
| Długość | 305 mm |
| Główny materiał | lateks |
| ESD | nie |
| Kolor | niebieski |
| Grubość | 0.35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,72 Netto
/ Sztuka
zł 4,58 Brutto
- Dostępny