Referencje
Ansell:80-400-11
Rubix:472909
Producent:80400110
EAN:0076490488369

Informacje techniczne
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 20 |
| Główny materiał | akryl |
Szczegóły produktu : Rękawice PowerFlex odporne na zimno 80-400/11
- Rękawice ActivArmr 80-400 firmy Ansell to rękawice ogólnego przeznaczenia zaprojektowane w celu zapewnienia doskonałej izolacji przed zimnem oraz wysokiego poziomu komfortu i przyczepności
- Rękawice te łączą w sobie termiczną wyściółkę akrylową frotte z naturalnie izolującą powłoką lateksową, zapewniając doskonałą izolację przed zimnem. Rękawice zapewniają komfort i ochronę użytkownika w temperaturach tak niskich jak -15ºC/5ºF (przedłużony kontakt)
i -30ºC/-22ºF (przerywany lub krótki kontakt) - Dzięki jaskrawożółtej akrylowej wyściółce frotte rękawice ActivArmr 80-400 zapewniają bardzo dobrą widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Ta dodatkowa widoczność zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pracownikom zewnętrznym, gdy robi się ciemno
Excellent insulation and comfortable handling in cold conditions.
Mocne strony
- High visibility with seamless yellow thermal terry liner
- Bright blue crinkled palm provides added wet and dry grip
- Insulated glove for use in cold temperatures
- Ergonomic design for superior fit, comfort, flexibility and dexterity
- Also offers protection when handling hot parts up to 250°C / 480°F for 15 seconds
Zastosowania
Shipping and loading of product|Construction|Outdoor Winter Use
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 156 g |
|---|---|
| Rozmiar | 11 |
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 20 |
| Główny materiał | akryl |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Powłoka rękawic | lateks |
| Kolor | żółty |
| Materiał | akrylowa tkanina pętelkowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,78 Netto
/ Sztuka
zł 37,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie