Referencje
Timken:H313
Rubix:802352
EAN:0087796195509




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | tak |
| Szerokość | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja wciągana H313
Timken oferuje szeroką gamę części pomocniczych do montażu łożysk. Nakrętki zabezpieczające, podkładki zabezpieczające i podkładki regulacyjne mogą być używane w celu zapewnienia właściwego oparcia i ustawienia łożysk w aplikacji.
Mocne strony
Bezpieczny i skuteczny zespół łożyska stożkowego; zawiera tuleję montażową, nakrętkę zabezpieczającą i podkładkę zabezpieczającą lub płytkę zabezpieczającą; dostępne są również inne wymiary, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Timken.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 106x106x68 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 460 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 106x106x68 mm |
| Waga w opakowaniu | 460 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Gwint zewnętrzny | tak |
| Szerokość | 50 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Seria | h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 87,78 Netto
/ Sztuka
zł 107,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie