Tuleja wciągana SKF H 2326

Stożkowa tuleja adaptacyjna serii H

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:H 2326
Rubix:247568
Producent:8106
EAN:7316577008794
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.115 mm
Gwint zewnętrznym130x2
Szerokość121 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja H 2326


Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową KM oraz podkładką zębatą MB.

Mocne strony

- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4477 g
Średnica wewn.115 mm
Gwint zewnętrznym130x2
Szerokość121 mm
Średnica zewn.165 mm
zł 1020,67 Netto
/ Sztuka
zł 1255,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie