Referencje
Ansell:78-110-7
Rubix:472897
Producent:78110070
EAN:0076490494964

Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 10 |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Rękawice proFood Insulated odporne na wysoką i niską temperaturę 78-110/7
- Specjalne włókna z wydrążonym rdzeniem zapewniają wyjątkową barierę termoizolacyjną między skórą a otaczającym środowiskiem
- Szybkie odprowadzanie potu przez wkładkę utrzymuje ciepło ciała
- Brak szwów, które mogłyby ocierać lub obcierać, aby uniknąć dyskomfortu lub podrażnienia skóry
Thermal insulating gloves keep workers both comfortable and warm.
Mocne strony
- Outstanding thermal insulation barrier between the skin and surrounding environment provided by special hollow-core fibres provide
- Breathable liner keeps hands warm without overheating by allowing rapid perspiration
- Seamless design reduces discomfort or skin irritation
- Ambidextrous
Zastosowania
Cold Storage|Outdoor Winter Use|All food processing applications that have food contact
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 42 g |
|---|---|
| Rozmiar | 7 |
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 10 |
| Główny materiał | poliester |
| Długość | 215 mm |
| Powłoka rękawic | bez |
| Materiał | spandex/thermolite® |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,43 Netto
/ Sztuka
zł 22,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie