Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Portwest A622G7RXXL
A622 - MR Rękawica przecięcioodporna PU z powłoką na dłoni
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Portwest:A622G7RXXL
Rubix:573685
EAN:5036108217106

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 2xl |
| Odporność na przecięcie | a |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowa nakrapiana PU kat.5 szara A622G7RXXL
Rękawica przecięciowa poziomu C zapewniająca ochronę przed przecięciami i ostrymi przedmiotami. Bezszwowa podszewka dla zwiększonego komfortu i zręczności. EN407 poziom kontaktowego ciepła 1 zapewnia krótkotrwałą ochronę przed temperaturami do 100°Smooth powłoka PU zapewnia zwiększoną odporność na ścieranie. Doskonała odporność na ścieranie i rozdarcie. Powleczenie części dłoniowej w celu zwiększenia zręczności i wentylacji. Ochrona przecięciowa o średnim poziomie ryzyka. Podszewka 13 gauge dla idealnego dopasowania. Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację w sprzedaży detalicznej. 100% oddychająca bezszwowa podszewka.
Standard : EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Standard : EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Kolor : Szary
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 2xl |
| Odporność na przecięcie | a |
| Główny materiał | hppe |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Długość | 270 mm |
| Kolor | szary |
| Materiał | hppe, włókno szklane |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,96 Netto
/ Sztuka
zł 22,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie