Rękawice i rękawy odporne na przecięcia MAPA 34582470
Rękawica antyprzecięciowa Krynit 582, czarna
Zobacz informacje techniczneReferencje
MAPA:34582470
Rubix:480714
Producent:34582470
EAN:3245425824108


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | d |
Szczegóły produktu : Rękawice Krynit 582-10
Specjalna powłoka chwytna i ochronna z nitrylu zapewniająca lepszą ochronę przed płynami i dobre bezpieczeństwo chwytu podczas przenoszenia zaolejonych przedmiotów, materiał: specjalna powłoka chwytna i ochronna z nitrylu, wewnątrz: bezszwowa dzianina dżersejowa z włókien PEHD, na zewnątrz: wzmocniona szorstkość, poziom ochrony przed przecięciem: 5, długość: 23-28 cm, EN 388: 4543 kat. 2 VE: 12/48
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | d |
| Główny materiał | hdpe |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | tłusty lub mazisty |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| ESD | nie |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | włókno hdpe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 68,7 Netto
/ Sztuka
zł 84,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie