Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11-624-9
HyFlex® 11-624
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-624-9
Rubix:439540
Producent:11624090
EAN:0076490487683

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | b |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe HYFLEX 11-624 R.9
Zaawansowana trwałość: Oddychająca powłoka PU rękawic ochronnych HyFlex 11-624 zapewnia odporność na ścieranie na poziomie EN 4 i ANSI 5, co wydłuża żywotność rękawic. Zwiększona chwytność: Ta sama formuła poliuretanowa zapewnia rękawicom HyFlex wysoki poziom chwytności, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowa ochrona: Zastosowanie w rękawicach przemysłowych HyFlex 11-624 mocnych włókien Dyneema Diamond w wyściółce zapewnia odporność na przecięcia na poziomie ISO B/ANSI A2. Podwyższony komfort: Oddychająca powłoka zapewnia uczucie chłodu, a dopasowana, ergonomiczna konstrukcja zmniejsza zmęczenie dłoni i poprawia sprawność manualną. Gwarantowana wygoda: Przemysłowe rękawice robocze HyFlex 11-624 są również dostępne w opakowaniach typu vend pack, co zapewnia praktyczną i wygodną ochronę dłoni
Norma: EN 388:2016_4X42B
Norma: EN 388:2016_4X42B
Colour : Black/Grey
Mocne strony
Breathable PU coating: Cool-feeling PPE gloves with improved grip. Dyneema Diamond Safety gloves with a tough, protective liner. Ergonomic design: All-day comfort and reduced hand fatigue
Zastosowania
Handling metal sheets and panels|Assembly and inspection of components|Picking and fastening components|Assembling and mounting components|Metalwork glass processing|Adjusting panels parts components
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | nylon |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Materiał | nylon|lycra®|dyneema® |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie