Referencje
FAG:6312-Z-C3
Rubix:592846
Producent:0167239290030
EAN:4012801205481





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6312-Z-C3
Łożysko kulkowe zwykłe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1690 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 63..-z |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie