Referencje
Zastąpiona ref.:S61806-2RSR-HLC
FAG:S61806-2RSR>N
Rubix:3055390
Producent:3024833220000
EAN:4064328470637


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko S61806-2RSR>N
Funkcje:
To sztywne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej cechuje solidna konstrukcja i zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych. Jego jednorzędowa konstrukcja kulkowa gwarantuje płynną, wydajną rotację, natomiast materiały wysokiej jakości zapewniają długą żywotność. Łożysko jest wyposażone w uszczelnienia, które dodatkowo chronią przed czynnikami zewnętrznymi.
Konserwacja:
Aby zapewnić optymalne działanie Państwa FAG Rigid Ball Bearing, zalecamy regularne utrzymywanie go w czystości i smarowanie. Należy sprawdzać stan uszczelnień, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. W przypadku oznak pogorszenia stanu wskazane jest wymienienie uszczelnień w celu zachowania szczelności łożyska.
Uszczelnienie:
To łożysko jest wyposażone w szczelne uszczelnienia, które zapewniają skuteczną ochronę przed kurzem, brudem i wilgocią. Uszczelnienia te pomagają wydłużyć żywotność łożyska, uniemożliwiając przedostawanie się zanieczyszczeń do jego wnętrza. Dzięki tym uszczelnieniom można liczyć na niezawodne, stałe działanie w różnych warunkach.
Zintegrowane uszczelnienia mogą znacząco wydłużyć żywotność łożyska, ponieważ zatrzymują smar i zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Informacje o marce:
FAG jest renomowaną marką w dziedzinie łożysk i komponentów mechanicznych, znaną z jakości, niezawodności i innowacyjności. Dzięki dekadom doświadczenia w branży, FAG zobowiązuje się do dostarczania nowoczesnych rozwiązań spełniających najbardziej wymagające potrzeby klientów. Wybierając FAG Rigid Ball Bearing, decydują się Państwo na doskonałość i długotrwałe osiągi.
To sztywne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej cechuje solidna konstrukcja i zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych. Jego jednorzędowa konstrukcja kulkowa gwarantuje płynną, wydajną rotację, natomiast materiały wysokiej jakości zapewniają długą żywotność. Łożysko jest wyposażone w uszczelnienia, które dodatkowo chronią przed czynnikami zewnętrznymi.
Konserwacja:
Aby zapewnić optymalne działanie Państwa FAG Rigid Ball Bearing, zalecamy regularne utrzymywanie go w czystości i smarowanie. Należy sprawdzać stan uszczelnień, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. W przypadku oznak pogorszenia stanu wskazane jest wymienienie uszczelnień w celu zachowania szczelności łożyska.
Uszczelnienie:
To łożysko jest wyposażone w szczelne uszczelnienia, które zapewniają skuteczną ochronę przed kurzem, brudem i wilgocią. Uszczelnienia te pomagają wydłużyć żywotność łożyska, uniemożliwiając przedostawanie się zanieczyszczeń do jego wnętrza. Dzięki tym uszczelnieniom można liczyć na niezawodne, stałe działanie w różnych warunkach.
Zintegrowane uszczelnienia mogą znacząco wydłużyć żywotność łożyska, ponieważ zatrzymują smar i zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Informacje o marce:
FAG jest renomowaną marką w dziedzinie łożysk i komponentów mechanicznych, znaną z jakości, niezawodności i innowacyjności. Dzięki dekadom doświadczenia w branży, FAG zobowiązuje się do dostarczania nowoczesnych rozwiązań spełniających najbardziej wymagające potrzeby klientów. Wybierając FAG Rigid Ball Bearing, decydują się Państwo na doskonałość i długotrwałe osiągi.
Mocne strony
To łożysko kulkowe z głębokim rowkiem ze stali nierdzewnej marki FAG jest niezbędnym elementem w wielu zastosowaniach przemysłowych. To jednorzędowe łożysko kulkowe oferuje doskonałe parametry dzięki wysokiej jakości wykonania i odporności na korozję.
Zintegrowane uszczelnienia gwarantują skuteczną ochronę przed brudem i wilgocią.
Zintegrowane uszczelnienia gwarantują skuteczną ochronę przed brudem i wilgocią.
Zastosowania
To sztywne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej jest idealne do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, w tym motoryzacji, przemysłu lotniczego, budownictwa i maszyn. Świetnie nadaje się do układów przeniesienia ruchu wymagających precyzyjnej, niezawodnej rotacji. Odporność na korozję sprawia, że jest również preferowanym wyborem w wilgotnych lub korozyjnych środowiskach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | s618..-2rsr |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 8000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3350 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4400 N |
| Ciężar | 0.027 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,18 Netto
/ Sztuka
zł 94,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie