Referencje
SKF:6016 N/C3
Rubix:652645
Producent:40889
EAN:7316571043708




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6016 N/C3
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 22x125x125 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 829,1 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 60 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 11000 rpm |
| Prędkość graniczna | 7000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 49400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie