Referencje
FLT:NA4905
Rubix:215047


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NA 4905
0
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,94 Netto
/ Sztuka
zł 22,07 Brutto
- Dostępny