Referencje
SKF:NKI 5/16 TN
Rubix:212185
Producent:14298
EAN:7316571008592




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 15 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKI 5/16 TN
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x15x15 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 15 g |
| Średnica wewn. | 5 mm |
| Średnica zewn. | 15 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Seria | nki |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 32000 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5.85 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5.01 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie