Referencje
Optibelt:XL 160 26
Rubix:242501
Producent:1757456
EAN:4014486227956

Szczegóły produktu : ZRW 160 XL-26 Wałek zębaty
Listwy zębate
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1600 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Liczba zębów | 26 |
| Długość | 160 mm |
| Efektywna średnica | 42.04 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
