Wałek z wielowypustem Mecaline BAR-60-AT5-160
Pasek rozrządu z podziałką metryczną
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:BAR-60-AT5-160
Rubix:2840114
Producent:898204
EAN:3660338519437



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 160 AT5/60 wałek zębaty
Metryczne koła pasowe rozrządu i pręty Mecaline mają profil trapezowy i są produkowane z aluminium, z opcjami podziałki T5, T10, AT5 lub AT10 w standardowych szerokościach. Pręty można przycinać do określonych rozmiarów.
Pasek koła pasowego rozrządu, który można przyciąć na szerokość
Mocne strony
Lekkie aluminium, możliwość przycięcia do żądanej szerokości
Zastosowania
Do synchronicznego przenoszenia mocy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | at5 |
|---|---|
| Liczba zębów | 60 |
| Długość | 160 mm |
| Materiał | aluminium |
| Efektywna średnica | 94.25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 242,07 Netto
/ Sztuka
zł 297,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie