Wałek z wielowypustem Mecaline BAR-48-AT10-160

Pasek rozrządu z podziałką metryczną

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:BAR-48-AT10-160
Rubix:2840113
Producent:898203
EAN:3660338519420
brand logo

Informacje techniczne

Profilat10
Liczba zębów48
Długość160 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 160 AT10/48 wałek zębaty


Metryczne koła pasowe rozrządu i pręty Mecaline mają profil trapezowy i są produkowane z aluminium, z opcjami podziałki T5, T10, AT5 lub AT10 w standardowych szerokościach. Pręty można przycinać do określonych rozmiarów.
Pasek koła pasowego rozrządu, który można przyciąć na szerokość

Mocne strony

Lekkie aluminium, możliwość przycięcia do żądanej szerokości

Zastosowania

Do synchronicznego przenoszenia mocy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilat10
Liczba zębów48
Długość160 mm
Materiałaluminium
Efektywna średnica150.95 mm
563,78 Netto
/ Sztuka
693,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie