Koło pasowe zębate do piasty odejmowalnej Optibelt TB 44 H 200
ZRS standardowe koła pasowe paska rozrządu do tulei stożkowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:TB 44 H 200
Rubix:633007
Producent:1606105
EAN:4014486220957



Szczegóły produktu : TB 44 H 200 koło pasowe
Koła pasowe paska zębatego do tulei stożkowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4500 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Liczba zębów | 44 |
| Materiał | żeliwo |
| Szerokość pasa | 2 '' |
| Tuleja stożkowa | 2012 |
| Wykonanie | 5wf |
| Szerokość pasa (cale) | 2 '' |
| Całkowita szerokość | 58 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
