Koło pasowe zębate do piasty odejmowalnej SKF PHP 19L050TB
SKF Koło pasowe zębate L…TB Seria
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHP 19L050TB
Rubix:389639
EAN:7316572604441


Informacje techniczne
| Profil | l |
|---|---|
| Liczba zębów | 19 |
| Materiał | żeliwo g3000 (gg) |
Szczegóły produktu : PHP 19L050TB koło pasowe
Wykonane ze stali lub żeliwa. Mniejsze rozmiary wykonane z aluminium. Profile rowków / zębów wymienne z normami ISO/DIN i RMA.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 210 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Liczba zębów | 19 |
| Materiał | żeliwo g3000 (gg) |
| Szerokość pasa | 0.5 '' |
| Tuleja stożkowa | 1108 |
| Wykonanie | 3f |
| Szerokość pasa (cale) | 1/2 '' |
| Ciężar | 0.21 kg |
| Całkowita szerokość | 22 mm |
| Podziałka | 57.61 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie