Koło pasowe zębate do piasty odejmowalnej Optibelt TB 84 L 100
ZRS standardowe koła pasowe paska rozrządu do tulei stożkowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:TB 84 L 100
Rubix:633026
Producent:1565971
EAN:4014486222661



Szczegóły produktu : TB 84 L 100 koło pasowe
Koła pasowe paska zębatego do tulei stożkowych
Standardowa podkładka zębata do tulei stożkowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6000 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Liczba zębów | 84 |
| Materiał | żeliwo szare |
| Szerokość pasa | 1 '' |
| Tuleja stożkowa | 2012 |
| Wykonanie | 3a |
| Szerokość pasa (cale) | 1 '' |
| Całkowita szerokość | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
