Referencje
Optibelt:126 XL 031
Rubix:708947
Producent:1533587
EAN:4014486026726





Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 12.6 '' |
| Szerokość pasa | 7.94 mm |
Szczegóły produktu : Pas 126 XL 031
Najważniejszymi cechami pasków zębatych Optibelt ZR są wysokiej jakości mieszanki neoprenowe, niezwykle elastyczne linki napinające wykonane z włókna szklanego oraz odporna na ścieranie tkanina ochronna. Pewien poziom odporności na olej, ciepło i zimno to standardowe cechy pasków rozrządu ZR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 12.6 '' |
| Szerokość pasa | 7.94 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 63 |
| Wysokość | 2.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 320.04 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,37 Netto
/ Sztuka
zł 10,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie