Pas napędowy calowy Gates 154 XL 037

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:154 XL 037
Rubix:612545
Producent:927753980
EAN:5412571263381
brand logo

Informacje techniczne

Profilxl
długość oryginalna15.4 ''
Szerokość pasa9.525 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 154 XL 037


Gates® klasyczne synchronizujące paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego typu (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że ten pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxl
długość oryginalna15.4 ''
Szerokość pasa9.525 mm
Podziałka5.08 mm
Materiałcr
Liczba zębów77
Wysokość2.3 mm
Długość efektywna (mm)391.16 mm
18,01 Netto
/ Sztuka
22,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie